Beli ultrasonic cutting di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp14.900

    BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    - Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.
    atribut:
    • Wheel Shape: Straight
  2. Jeken Ultrasonic Cleaner (Mesin Cuci Ultrasonik)
    Mulai

    Rp2.599.900

  3. Suzuki Ultrasonic Cutter
    Mulai

    Rp68.999.900

    Suzuki Ultrasonic Cutter
    atribut:
    • Oscillation Frequency (kHz): 40
    • Input (AC100V 50/60Hz) (A): 0.7
    • Maximum Output Power (W): 35 (continuously variable)
  4. Suzuki Ultrasonic Cutter Replacement Blade for CT
    Mulai

    Rp1.599.900

    Suzuki Ultrasonic Cutter Replacement Blade for CT
    atribut:
    • Width x Length x Thickness (mm): 4.0x25.0x0.38
    • Material: SK (carbon tool steel)
    • Package Size (mm): 100x130x20
  5. Kenko Paper Trimmer (Alat Potong Kertas)
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp379.900

  6. Minimo by Minitor Pegangan Gerinda Bor Mini Elektrik Ultrasonic Finishing System POLYTOR
    Mulai

    Rp49.999.900

    Minimo by Minitor Pegangan Gerinda Bor Mini Elektrik Ultrasonic Finishing System POLYTOR
    Deskripsi:
    -Can be used widely from removal of hardened layer after electric discharge machining to mirror finish.-Effective for precision finishing with about 25000 vibrations per second.-Electroplated diamond file #400 flat(SA4102)x 1-Holder ?3(SA5005)x 1-Fiber stone chip #400 1 x 6mm(SA8103)x 1-Holder t=1mm(SA8151)x 1
    atribut:
    • Transducer: Langevin type
    • Outer Diameter: 33mm
    • Maximum amplitude: 45μ
    • Total Length: 133.5mm
    • Accessories: Electroplated diamond file #400 flat (SA4102) x 1, Holder φ3 (SA5005) x 1, Fiber stone chip #400 1x6mm (SA8103) x 1, Holder t=1mm (SA8151) x 1
  7. Arcadia Tempat Payung
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp239.900

    Arcadia Tempat Payung
    Deskripsi:
    - Ember dengan bahan zincalume bluescope- Hard to corrosion
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 430
    • Thickness (mm): 0.4
  8. ADCLEAN Kain Lap LTK Cleanroom
    Mulai

    Rp999.900

    ADCLEAN Kain Lap LTK Cleanroom
    Deskripsi:
    -Dusts from edges are minimized by ultrasonic cutting of 4 sides.-This is soft and excellent in water absorbability, and adhesiveness to objects to be wiped is high, so this is hard to damage the wiping surface.-For wiping works in clean rooms.-Flat Paper.-Clean Packed Specification.-ISO class 5 (Fed/STD class 100) equivalent.
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Polyester
  9. monotaro.id Kain Lap Mikrofiber Edgeless 2 Sisi 400gsm
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp22.900

    monotaro.id Kain Lap Mikrofiber Edgeless 2 Sisi 400gsm
    Deskripsi:
    Microfiber Edgeless merupakan lap microfiber tebal, super lembut dengan sisi yang berbeda depan panjang dan belakang pendek dan tanpa bordir di samping sehingga sangat meminimalkan baret halus ( Jahitan Pinggir Menggunakan Ultrasonic Cutting Di Dalamnya Bukan Tidak Ada Kunciannya Sehingga Tidak Membuat Bulu Mberodol Saat Dipakai Ngelap )Untuk cuci mobil = Cocok untuk mengeringkan mobil setelah pencucian sebagai pengganti kanebo / chamois karena sangat baik dalam menyerap air, serta bahan yang premium sehingga tidak membuat baret pada cat mobil.Untuk Poles / Detailing / Wax = Sangat cocok untuk buffing wax, sealent, ataupun buff coating . Bisa jg digunakan setelah proses compound dan polish, krn serat nya yg sangat halus, sehingga menghindari terjadi nya kembali swril ketika selesai memoles terutama untuk mobil berkarakter soft paint.Note :Gunakan bagian depan( Bulu panjang) untuk buff debu poles lalu gunakan bagian belakang ( Bulu pendek ) untuk lap residu / minyak bekas obat coating .
    atribut:
    • Size (cm): 40x40
    • Weight (gsm): 400
    • Material: 20% Polyester + 20% Polyamide
    • Model : 2 Sisi (Bulu Panjang Dan Bulu Pendek)
  10. Minimo by Minitor Holders
    Mulai

    Rp599.900

    Minimo by Minitor Holders
    Deskripsi:
    -A holder exclusive for Polytor US21 to precisely convey the minute vibrations of ultrasonic waves.
    atribut:
    • Screw Diameter: M6
  11. PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    94% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp14.900

    PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Deskripsi:
    Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.
    atribut:
    • Size: A4
    • Paper Type: Presentation Digital
    • Color: White
    • Paper Weight (gsm): 100
    • Size (mm): 210x297
  12. KDK Automatic Welding Glasses (Kacamata Las)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp86.900

    KDK Automatic Welding Glasses (Kacamata Las)
    Deskripsi:
    KDK kacamata las otomatis berfungsi untuk melindungi pada saat sinar yang terpancar saat pengelasan yaitu berubah menjadi gelap. Kacamata ini cocok untuk pengelasan MMA, Plasma cutting, Argon, dan lainnya.
    atribut:
    • Type: Auto Darkness
Daftar Harga ultrasonic cutting Terbaru October 2026
BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Potong)Rp14.900
Jeken Ultrasonic Cleaner (Mesin Cuci Ultrasonik)Rp2.599.900
Honda Electronics Cutter Mat for Ultrasonic CutterRp579.900
Honda Electronics Curved Blade for Ultrasonic CutterRp1.199.900
Honda Electronics Square Blade For Ultrasonic CutterRp569.900
Honda Electronics Welded Blade for Ultrasonic CutterRp479.900
Honda Electronics Standard Blade For Ultrasonic CutterRp149.900
Echo Tech Blade Fixture Set for Ultrasonic CutterRp309.900
Suzuki Ultrasonic CutterRp68.999.900
Suzuki Ultrasonic Cutter Replacement Blade for CTRp1.599.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)